Beli monitoring cctv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Power Default: 12 DC/PoE
    • SD Card Capacity (GB): Max. 256
    • Video Codec: H.265
  2. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  3. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  4. Dahua NVR WizSense Series H.265
    Mulai

    Rp1.799.900

    Dahua NVR WizSense Series H.265
    atribut:
    • Main Processor: Industrial-grade embedded processor
    • Operating System: Embedded Linux
    • Perimeter Performance of AI by Camera (Number of Channels): 4
    • Power Consumption (W): Total output of NVR is ≤ 10 (without HDD)
    • Power Supply (V): 12 DC, 1.5 A
    • Product Dimensions (mm): 260x232.7x47.6
    • Resolution: 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1
    • VGA: 1
    • Video Output: 1 x VGA, 1 x HDMI (simultaneous)
  5. Dahua CCTV Camera Full Color Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp999.900

    Dahua CCTV Camera Full Color Series (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    5MP Smart Dual Illuminators Bullet Camera
    atribut:
    • IP Protection: IP67
    • Illumination Distance (m): 40
    • Lens Size (mm): 3.6, 2.8 optional
    • Lens Type: Fixed Lens
    • Maximum Frame Rate (fps): 25
    • Maximum Resolution: 5 MP (16:9 Video Output)
    • Noise (dB): 120
    • Noise Reduction: 3D NR
    • Power Supply (V): DC12
    • Video Output: CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
  6. Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp549.900

    Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara langsung melalui smartphone.IP Camera ini memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi.Pada posisi gelap terdapat 3 Night mode yang dapat dipilih, (IR Mode, Color Light Mode, Auto Mode) dan juga terdapat lampu sorot untuk hasil gambar yang lebih baik pada malam hari.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi Wifi 2.4 Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal dan juga bisa disambungkan langsung dengan router untuk koneksi yang jauh lebih stabil.BARDI IP Camera Outdoor Static with PoE memiliki nilai IP67 (Ingress Protection) sehingga lebih tahan terhadap curah hujan yang jauh lebih tinggi.
    atribut:
    • Wireless (Ghz): 2.4 (Wifi)
  7. Dahua NVR 4K Lite Series H.265
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dahua NVR 4K Lite Series H.265
    atribut:
    • Audio Input: 1-channel RCA
    • Audio Output: 1-channel RCA
    • Main Processor: Industrial-grade processor
    • Operating Interface: Web, Local GUI
    • Operating System: Embedded Linux
    • Product Dimensions (mm): 260.0x232.5x47.6
  8. Dahua Access Switch Non POE
    Mulai

    Rp98.900

    Dahua Access Switch Non POE
    atribut:
    • Power Default: European Standard
  9. Dahua CCTV Camera Audio Dual Light Entry Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp949.900

    Dahua CCTV Camera Audio Dual Light Entry Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Abnormality Detection: Motion detection, video tampering, network disconnection, IP conflict, audio detection and illegal access
    • Material: Metal + Plastic
    • Maximum Frame Rate (fps): @25/30
    • Power Supply (V): 12 DC/PoE
    • Video Codec: H.265
  10. Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    All-around protection with enhanced performanceH8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100.1x129.2x149.8
    • Max. Bitrate (Mbps): 4
    • Camera Angle (°): 360
    • Camera Sensors (MP): 2
    • Channel Bandwidth (MHz): Support 20
    • Frame Rate (fps): 30
    • Frequency Range (GHz): 2.4~2.4835
    • Lens Mount: M12
    • Micro SD Card Slot (GB): Up To 512
    • Night Vision Distance (m): 30
    • Power Consumption (W): Max. 12
    • Power Supply (V/A): DC 12/1
  11. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  12. Dahua XVR5000-I3 WizSense Series
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dahua XVR5000-I3 WizSense Series
    atribut:
    • Audio Bit Rate (kbps): 64
    • Audio Sampling: 8 kHz, 16 bit
    • Main Processor: Industrial-grade processor
    • Operating Interface: Web; Local GUI
    • Operating System: Embedded Linux
    • Video Bit Rate (Kbps): 32 - 6144
  13. Hikvision Camera Dual Light Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Hikvision Camera Dual Light Series (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    1/3inch Progressive CMOS, ICR,2560x1440: 20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR or white light range: up to 30m, Built-in microphone, DC12V & PoE, Support mobile monitoring via Hik-Connect*power supply is not included
    atribut:
    • IP Range: IP67
    • DWDR/WDR: DWDR
    • Power Supply (V): DC12 & PoE
    • Material: Metal & Plastic
Daftar Harga monitoring cctv Terbaru October 2026
Dahua CCTV Camera Entry Series (Kamera Pengawas)Rp759.900
Dahua CCTV Camera WizSense Series (Kamera Pengawas)Rp4.699.900
Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)Rp569.900
Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)Rp189.900
Dahua CCTV Camera Lite Series (Kamera Pengawas)Rp369.900
Dahua NVR WizSense Series H.265Rp1.799.900
Dahua CCTV Camera Full Color Series (Kamera Pengawas)Rp999.900
Bardi CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp549.900
Dahua NVR 4K Lite Series H.265Rp1.599.900
Dahua CCTV Camera Cooper Series (Kamera Pengawas)Rp249.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)